Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endseite Stora 100 HxT 190x30cm für 5 Böden Rahmenfarbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endseite Stora 100 HxT 190x30cm für 5 Böden Rahmenfarbe silber
Endseite Stora 100 HxT 190x30cm für 5 Böden Rahmenfarbe silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2488
Herst.-Nr.:
     2488
EAN/GTIN:
     4044917425255
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • Endseite Stora 100
  • schraubloses Stecksystem
  • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035
  • Höhe: 1900 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035
  • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
1900 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: stützrahmen steckregal, Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2539
ab € 314,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2487
ab € 226,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2537
ab € 220,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2485
ab € 140,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2538
ab € 207,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2486
ab € 133,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.