Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Regal Stora 100 Eck-Regalfeld mit Rückwand 87x50x225cm schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazin-Regal Stora 100 Eck-Regalfeld mit Rückwand 87x50x225cm schwarz/lichtgrau
Magazin-Regal Stora 100 Eck-Regalfeld mit Rückwand 87x50x225cm schwarz/lichtgrau
Magazin-Regal Stora 100 Eck-Regalfeld mit Rückwand 87x50x225cm schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2451
Herst.-Nr.:
     2451
EAN/GTIN:
     4044917051805
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem und optimale Raumnutzung durch Eckregale und die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Regalfeldern
  • Alle Regale in 3 Höhen und 4 Tiefen, wahlweise auch mit Rückwänden sowie mit Seitenblenden für Regalanfang und Regalende
  • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten
  • Fachböden mit 40 mm hoher Sicherheitskante und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Tragkraft pro Fachboden 100 kg
  • Alle Teilemit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung, Farbkombination schwarz RAL 9011, lichtgrau RAL 7035
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Anzahl der Ordnerhöhen:
5
Breite:
870 mm
Farbe:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Höhe:
2250 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Eck-Regal, Eckregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, aktenregal, kerkmann aktenregal, 19313048, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,82*
€ 694,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,50*
€ 687,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,29*
€ 677,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,75*
€ 625,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 510,25*
€ 607,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,21*
€ 554,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5959
ab € 46,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2443
ab € 312,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2447
ab € 304,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8476
ab € 7,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2455
ab € 90,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.