Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Regal Stora 100 Regalfeld BxTxH 75x40x225cm schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazin-Regal Stora 100 Regalfeld BxTxH 75x40x225cm schwarz/lichtgrau
Magazin-Regal Stora 100 Regalfeld BxTxH 75x40x225cm schwarz/lichtgrau
Magazin-Regal Stora 100 Regalfeld BxTxH 75x40x225cm schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2434
Herst.-Nr.:
     2434
EAN/GTIN:
     4044917050105
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem und optimale Raumnutzung durch Eckregale und die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Regalfeldern
  • Alle Regale in 3 Höhen und 4 Tiefen, wahlweise auch mit Rückwänden sowie mit Seitenblenden für Regalanfang und Regalende
  • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten
  • Fachböden mit 40 mm hoher Sicherheitskante und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Tragkraft pro Fachboden 100 kg
  • Alle Teilemit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung, Farbkombination schwarz RAL 9011, lichtgrau RAL 7035
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Anzahl der Ordnerhöhen:
5
Breite:
750 mm
Farbe:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Höhe:
2250 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, standregal, kerkmann aktenregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,95*
€ 286,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5948
ab € 20,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2438
ab € 295,90*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2430
ab € 195,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8411
ab € 46,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8407
ab € 3,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2454
ab € 87,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.