Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80 -123cm weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80 -123cm weiß/anthrazit
Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80 -123cm weiß/anthrazit
Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80 -123cm weiß/anthrazit
Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80 -123cm weiß/anthrazit
Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80 -123cm weiß/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1818
Herst.-Nr.:
     1818
EAN/GTIN:
     4044917440180
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, stoßfeste ABS-Kante
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • massives C-Fuß Gestell auf Stellfüßen
  • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm
  • Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
  • Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 70 kg
  • 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit
  • Tischgestellfarbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
44.1500 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
anthrazit
Höhe:
1230 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, Fuß, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Sitzarbeitsplatz, Sitztisch, Steharbeitsplatz, Stehtisch, T-Fuß, TFuß, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 383,19*
€ 482,90*
€ 5,50*
ab € 403,32*
€ 486,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,90*
€ 574,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,46*
€ 564,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,75*
€ 532,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,87*
€ 498,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 406,65*
€ 483,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,19*
€ 456,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 75,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 37,38*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 340,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180513
ab € 351,14*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180250
ab € 351,35*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180355
ab € 348,39*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180412
ab € 351,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180111
ab € 349,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180010
ab € 349,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1808
ab € 353,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1811
ab € 352,37*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1809
ab € 352,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1810
ab € 354,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1807
ab € 354,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.