Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK62569US Herst.-Nr.: K62569US EAN/GTIN: 0085896625698 |
| |
|
| | |
| - Kensington Neoprentasche SP12 12 Zoll
- Für Laptop, Tablet, Ultrabook und E-Reader
- Mit Innenfächern für Zubehör
- Vordertasche mit Reißverschluss für Zubehör
- Abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt
- Innen extrem weiches Fleecefutter schützt das Gerät vor Kratzern
- Mit verstärkten, weichen Tragegriffen
- Material: Neopren, innen Softfleece
- Gesamtvolumen: 17 Liter
- Format: 340 x 270 x 80 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 340 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 270 mm | Marke: | Kensington | passend für tragbare Computer: | 12 | Schultergurt: | ja | Tiefe: | 80 mm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, schulter tasche, Computer, Computer-Tasche, Computer-Tragetasche, Computertasche, ComputerTragetasche, Koffer, Laptop, Laptop-Tragetasche, LaptopTasche, LaptopTragetasche, Messenger, Notebook, Notebook-Koffer, Notebook-Messenger, Notebookkoffer, NotebookMessenger, Tasche, Tragetasche |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,60* | € 27,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,88* | € 27,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,11* | € 28,28* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,91* | € 29,38* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,92* | € 29,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|