Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK39123EU Herst.-Nr.: K39123EU EAN/GTIN: 5028252591522 |
| |
|
| | |
| - Kensington UH7000C USB 3.0 7-Port Hub mit Ladefunktion
- Der UH7000C 7 Port Hub USB 3.0 mit Ladefunktion stellt sicher, dass Sie sämtliches Peripheriezubehör mit Ihrem Laptop verbinden und zudem Ihr Smartphone oder Tablet schnell laden können
- Dank USB 3.0-Technologie unterstützt jeder der sieben Anschlüsse hohe Datenübertragungsraten, so dass Sie effizient arbeiten können
- Die Ports bieten zudem eine Ladefunktion, damit Ihren Lieblingsgeräten nicht der Strom ausgeht
- Dank der Stromstärke von 4A können Sie jeden der Ports zum Schnellladen von bis zu zwei Tablets, einem Tablet und einem Smartphone oder einer anderen Kombination aus Geräten mit niedriger Stromstärke verwenden
- Da keine Treiber heruntergeladen werden müssen, verbinden Sie einfach das USB-Kabel mit Ihrem Laptop, stecken das Netzkabel ein und können loslegen
- Verbinden Sie Ihr Zubehör mit Ihrem Gerät über einen der 7 USB 3.0-Anschlüsse und nutzen Sie darüber hinaus die Stromladefunktion
- Es stehen Ihnen sieben USB 3.0-Anschlüsse für den einfachen Anschluss weiterer Geräte zur Verfügung
- Die USB 3.0-Technologie ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 5GBit/s (zehn Mal schneller als USB 2.0)
- Es stehen 4 AMPs zum schnellen Aufladen von Smartphones und / oder Tablets zur Verfügung, wenn der Hub an eine Steckdose für externe Stromversorgung angeschlossen wird
- Anschlüsse mit Ladefunktion entsprechen dem USB BC 1.2-Standard und sind kompatibel mit BC 1.2-Geräten wie iPad der 4
- Generation, iPad Air und iPad mini (prüfen Sie Ihre Gerätespezifikation)
- Kompatibel mit Systemen mit Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP und Mac OS X 10.6 oder höher
- Plug & Play-Installation ohne Treiber-Download
- Format: 200 x 15 x 30 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- CE-Zeichen
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.450 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Kensington | Tiefe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10.6, 3.0, 7, 7-Port, 7Port, 8, 8.1, Adapter, Apple, Audio, Auflösung, Beamer, HDMI, Hub, Kensington, Ladegerät, MaxOS, Monitor, Port, Projektor, TV, UH7000C, USB, VGA, Video, Vista, Windows, WindowsXP |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 51,66* | € 68,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,65* | € 69,97* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,43* | € 71,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,10* | € 74,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 72,39* | € 93,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|