Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation SD5700T Thunderbolt 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dockingstation SD5700T Thunderbolt 4
Dockingstation SD5700T Thunderbolt 4
Dockingstation SD5700T Thunderbolt 4
Dockingstation SD5700T Thunderbolt 4
Dockingstation SD5700T Thunderbolt 4
Artikel-Nr.:
     467-#KENSK35175EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K35175EU
EAN/GTIN:
     5028252620239
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
  • Verbindungstechnologie: Thunderbolt 4
  • Anzahl der Bildschirmausgaben: 2
  • Maximale Auflösung: 8K
  • Betriebssystem(e): macOS, Windows
  • USB-Schnellladung: Ja
  • DockWorks: Ja
  • USB-A Anschlüsse: 4 x (1) USB 2.0 (vorne) mit 5 V / 1,5 A Schnellladung und (3) USB 3.2 Gen2 (Rückseite) mit 5 V / 0,9 A.
  • Datenübertragungsraten: Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 40GBit/s
  • Maximal unterstützte Auflösung: Single 8K/30Hz oder Dual 4K/60Hz
  • Sicherheitssteckplatz-Kompatibilität: Kensington-Sicherheits-Slot, Nano Sicherheits-SlotKompatibilität: Windows 10, macOS X 11 oder höher
  • Thunderbolt 4 Ports: 4 x Thunderbolt 4 Ports (1 x Upstream und 3 x Downstream)
  • Video-Ausgang: Thunderbolt 4 Ports
  • Plug & Play: ja
  • Videoanschlüsse: Thunderbolt 4
  • Stromversorgung: 90W
  • Anzahl USB-Anschlüsse: 4
  • Dockingstationen - Produktportfolio: The Innovator
  • Optimal für Thunderbolt 4-Laptops mit Windows 10 und Thunderbolt 3-MacBooks mit macOS 11 (Big Sur) oder höher. Unterstützt Single 8K- oder Dual 4K-Video.
  • Kartenleser: SD-Kartenslot (UHS-II, SD4.0)
  • Audio: 1 x 3,5mm Kombi-Buchse für Mikrofon & Kopfhörer (Vorderseite)
  • Ethernet-Geschwindigkeit (Mhbps): 1000, 100, 10
  • Plug & play: Plug & Play-Installation ohne zusätzliche Treiber und Software-Downloads
  • Systemanforderungen: Kompatibel mit Windows 10-Laptops mit Thunderbolt 4 und Thunderbolt 3-MacBooks mit macOS 11 (Big Sur) oder höher.
  • USB-C-Stromversorgung: Unterstützt USB-C PD 3.0 (90W Ladestrom für den Laptop)
  • Video-Ausgang: Thunderbolt 4 Ports
  • 4K-Unterstützung: Ja
Weitere Informationen:
Auflösung:
8K
Farbe:
schwarz
Höhe:
105 mm
Marke:
Kensington
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, kensington universal docking station, docking station, kensington docking station, 4, Anschluss, DVI, DVI-Anschluss, DVIAnschluss, HDMI, HDMI-Anschluss, HDMIAnschluss, Thunderbolt, USB, USB-Verteiler, USBVerteiler, Verteiler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 195,13*
€ 224,10*
€ 4,50*
ab € 194,09*
€ 224,11*
Frei Haus
ab € 197,44*
€ 226,59*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 197,05*
€ 227,58*
Lager 467
21
€ 5,87*
ab € 211,63*
€ 242,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.