Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENS62081 Herst.-Nr.: 62081 EAN/GTIN: 0085896620815 |
| |
|
| | |
| - Kensington Konzepthalter FlexClip
- Zum einfachen Anbringen an Notebooks, TFT- oder CRT-Monitoren
- Verwendbar für PC und Laptop
- Mit zwei stabilen Kunststoff-Klemmen
- Für einzelne DIN A4-Seiten
- Der flexible Hals ermöglicht eine optimale Dokumentenausrichtung
- Kompakt und leicht, klein genug zum Verstauen in der Laptoptasche
- Material: Metall/Kunststoff
- Format: 260 x 132 x 35 mm
- Gewicht: 0,090 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit flexiblem Hals | Farbe: | schwarz | für Format: | A4 | Marke: | Kensington | Material: | Metall/Kunststoff | Stand/Befestigung: | Klemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,24* | € 8,50* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,26* | € 8,56* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,64* | € 8,95* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,12* | € 9,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,81* | € 32,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|