Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES92434 Herst.-Nr.: 92434 EAN/GTIN: 4021068924349 |
| |
|
| | |
| - Abnehmbarer Schultertrageriemen, Schloß, Reißverschlussfach auf der Rückseite
- Innen: zwei Hauptfächer und ein Reißverschlussfach
- Organizerfach inkl. Handyfach, drei Schreibgeräteschlaufen, drei Visitenkartenfächer
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 38 cm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe außen: | 31 cm | Laptopfach enthalten: | nein | Marke: | Alassio | Material: | Kunstleder | Schloss vorhanden: | ja | Tiefe außen: | 9.5 cm | Trolley: | nein | Verschluss: | Steckverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, jüscha alassio aktentasche lederimitat schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Aktenkoffer, Dokumentenkoffer, Jüscha, Koffer, Pilotenkoffer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 33,27* | € 45,01* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 34,52* | € 47,85* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 38,85* | € 52,06* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,37* | € 73,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|