Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Catana 92434 Tasche (Aktentasche) für Stift, Visitenkarte, Mobiltelefon - Schwarz - Kunstleder (92434)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1487342
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     92434
EAN/GTIN:
     4021068924349
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Lederkoffer

Übersicht

Kurzinfo  Alassio Catana 92434 Tasche (Aktentasche) für Stift, Visitenkarte, Mobiltelefon - Schwarz - Kunstleder
Gruppe  Taschen
Hersteller  
HerstellerNr  
EAN/UPC  4021068924349

Ausführliche Details

Allgemeine Informationen  
Hersteller  Juescha GmbH
Hersteller-Artikelnummer  92434
Hersteller-Webseite  .juescha.de
Marke  Alassio
Produktfamilie  Catana
Modell  92434
Produkttyp  Tasche
  
Produktinformationen  
Design  Aktentasche
Trageoptionen  Schultergurt
  
Abmessungen / Gewicht / Farbe  
Farbe  Schwarz
Außenmaterial  Kunstleder
Höhe  310,0 mm
Breite  380,0 mm
Tiefe  95,0 mm
  
Verschiedenes  
Anwendung  Stift Visitenkarte Mobiltelefon

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Hersteller:
Juescha GmbH
Hersteller-Webseite:
www.juescha.de
Marke:
Alassio
Produktfamilie:
Catana
Modell:
92434
Produkttyp:
Tasche
Design:
Aktentasche
Trageoptionen:
Schultergurt
Farbe:
Schwarz
Außenmaterial:
Kunstleder
Höhe:
310,0 mm
Breite:
380,0 mm
Tiefe:
95,0 mm
Anwendung:
Stift
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, 92434, alassio, aktentasche, schwarz, jüscha, jscha, cantana, lederimitat, "cantana", abnehmbarer, schultertrageriemen, hauptfächer, reißver, stück, catana, tasche, stift, visitenkarte, mobiltelefon, kunstleder, hauptfcher, reiver, stck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 32,57*
€ 35,39*
€ 5,50*
ab € 34,00*
€ 36,88*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 38,26*
€ 40,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,63*
€ 55,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.