Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES47601 Herst.-Nr.: 47601 EAN/GTIN: 4021068476015 |
| |
|
| | |
| - Damen-Businesstasche HEATHER HEARTBREAKER
- Ausführung: Verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen, zwei Tragegriffe
- Art des Verschlusses: Reißverschluss
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Reißverschluss, gepolsterte Fronttasche mit Reißverschluss für ein Tablet und ein Reißverschlussfach auf der Rückseite
- Innen: Großes Hauptfach, gepolstertes Laptopfach, Handyfach und zwei Stiftschlaufen. Innenfutter mit Karomuster
- Größe (B x H x T): 390 x 290 x 160 mm
- Werkstoff: Leder
- Farbe: cognac
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 39 cm | Farbe: | braun | Farbname: | cognac | Höhe außen: | 29 cm | Laptopfach enthalten: | ja | Marke: | Pride & Soul | Material: | Leder | passend für tragbare Computer: | 12 | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtaschen, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, damentasche, Collegtasche, Handtasche, Schultertasche, Tasche, Umhängetasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 124,75* | € 156,59* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 127,53* | € 163,57* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,31* | € 163,60* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 148,07* | € 189,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|