Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES47183 Herst.-Nr.: 47183 EAN/GTIN: 4021068471836 |
| |
|
| | |
| - Businesstasche Jayden Griff und Schultertrageriemen, Reißverschlussfach im Rücken
- Innen: Hauptfach mit Handyfach, Reißverschlussfach
- Karomuster
- Material: Leder
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 37 cm | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Höhe außen: | 30 cm | Marke: | Pride&Soul | Material: | Leder | Tiefe außen: | 8 cm | Verschluss: | Schnalle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,39* | € 126,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 105,16* | € 132,22* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 107,40* | € 135,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 112,92* | € 145,82* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 120,17* | € 150,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|