Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES47139 Herst.-Nr.: 47139 EAN/GTIN: 4021068471393 |
| |
|
| | |
| - Businesstasche CLOUD
- Ausführung: Verstellbarer und abnehmbarer Schultergurt, Tragegriff
- Art des Verschlusses: Steckschlösser
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Überschlag mit Steckschlössern, Reißverschlussfach im Rücken, Vortasche, zwei Stiftschlaufen, drei Visitenkartenfächern, Handytasche
- Innen: Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach, Reißverschlusstasche
- Größe (B x H x T): 375 x 285 x 130 mm
- Werkstoff: Leder
- Farbe: braun
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 37.5 cm | Breite innen: | 37 cm | Farbe: | braun | Griff vorhanden: | ja | Höhe außen: | 28.5 cm | Höhe innen: | 26 cm | Laptopfach enthalten: | ja | Marke: | Pride & Soul | Material: | Leder | passend für tragbare Computer: | 15 | Schloss vorhanden: | nein | Trolley: | nein | Verschluss: | Schnalle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, aktenmappe leder braun, mobiltelefon hülle, camel schultertasche, Dokumententasche, Tasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 101,60* | € 127,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 119,25* | € 149,01* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 132,42* | € 166,00* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 137,11* | € 175,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|