Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES47127 Herst.-Nr.: 47127 EAN/GTIN: 4021068471270 |
| |
|
| | |
| - Abnehmbarer Schultertrageriemen, Stufenschloss
- Innen: Gepolstertes Laptopfach, Hauptfach, Reißverschlussfach, Dehnfaltenfach mit Einsteckfach, zwei Stiftschlaufen, Handytasche
- Innenmaße Laptopfach: 35x26x4,5cm
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 38 cm | Breite innen: | 36 cm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe außen: | 30 cm | Höhe innen: | 26 cm | Laptopfach enthalten: | ja | Marke: | Alassio | Material: | Leder | passend für tragbare Computer: | 15 Zoll | Schloss vorhanden: | ja | Tiefe außen: | 16 cm | Tiefe innen: | 14 cm | Trolley: | nein | Verschluss: | Schnappverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, aktenmappe leder schwarz, lederkoffer, aktenmappe leder, Aktenkoffer, Dokumentenkoffer, Jüscha, Koffer, Pilotenkoffer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 113,56* | € 146,75* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 115,83* | € 147,82* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 123,05* | € 153,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|