Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES47022 Herst.-Nr.: 47022 EAN/GTIN: 4021068470228 |
| |
|
| | |
| - Tragegriff und abnehmbarer Schultertrageriemen, Reißverschlussfach auf der Rückseite, Stufenschloss
- Innen: Laptopfach, Hauptfach passend für DIN A4 Ordner
- Zwei große Hauptfächer, ausgestattet mit: Etui inkl. Magnetverschluss, fünf aufgesetzten Kredit-/Visitenkartenfächern, zwei Schreibgeräteschlaufen, Handytasche, Reißverschlussfach
- Innenmaße Laptopfach: 35x27x7cm
- pflanzlich gegerbtes Keder
Weitere Informationen: | | Breite: | 380 mm | Breite außen: | 38 cm | Breite innen: | 35 cm | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Höhe außen: | 31 cm | Höhe innen: | 27 cm | Laptopfach enthalten: | ja | Marke: | Alassio | Material: | Leder | passend für tragbare Computer: | 15 Zoll | Schloss vorhanden: | ja | Tiefe außen: | 16 cm | Tiefe innen: | 7 cm | Trolley: | nein | Verschluss: | Magnetverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktentasche, Lederkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, aktenkoffer leder braun, aktenkoffer leder, aktenkoffer, 22912996, Dokumentenkoffer, Jüscha, Koffer, Pilotenkoffer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 107,34* | € 114,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 110,03* | € 117,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 125,37* | € 129,86* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 127,30* | € 131,97* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,15* | € 145,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|