Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES46162 Herst.-Nr.: 46162 EAN/GTIN: 4021068461622 |
| |
|
| | |
| - Laptoptasche TWYX
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Vortasche, Tragegriff, Trolleyband, Reißverschluss- Rückfach, zwei Reißverschluss-Hauptfächer, davon eines mit Organizerfach, gepolstertes Laptop- und Tabletfach, Reißverschluss Innenfach
- abnehmbarer und verstellbarer Schultertrageriemen
- Art des Verschlusses: Magnetverschlüsse
- Größe (B x H x T): 400 x 310 x 120 mm
- Werkstoff: 600D Polyester
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 40 cm | Farbe: | schwarz | Höhe außen: | 31 cm | Laptopfach enthalten: | ja | Marke: | Lightpak | Material: | PES (Polyester) | passend für tragbare Computer: | 15 | Schultergurt: | ja | Tiefe: | 120 mm | Trolley: | nein | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Computer, Computer-Tasche, Computer-Tragetasche, Computertasche, ComputerTragetasche, Koffer, Laptop, Laptop-Tragetasche, LaptopTasche, LaptopTragetasche, Messenger, Notebook, Notebook-Koffer, Notebook-Messenger, Notebookkoffer, NotebookMessenger, Tasche, Tragetasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 33,67* | € 45,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 39,37* | € 52,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,51* | € 84,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|