Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisetrolley 55cm ABS-Kunststoff 40l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reisetrolley 55cm ABS-Kunststoff 40l schwarz
Reisetrolley 55cm ABS-Kunststoff 40l schwarz
Reisetrolley 55cm ABS-Kunststoff 40l schwarz
Reisetrolley 55cm ABS-Kunststoff 40l schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES45553
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45553
EAN/GTIN:
     4021068455539
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
  • Arretierbares Teleskoptrolleysystem, Griff oben und seitlich
  • TSA Zahlenkombinationsschloss
  • vier 360 Grad Leichtlauf-Rollen
  • Innen: Beidseitige Packmöglichkeit durch Packtrennwand und Packgurt, Netzfächer mit Reißverschluss, Kofferanhänger
  • Mit zusätzlichem Reißverschlussfach und einem weiteren Einsteckfach im Rücken
  • Volumen: 40 Liter
Weitere Informationen:
Breite außen:
55 cm
Breite innen:
47 cm
Bruttogewicht:
5.5 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe außen:
39 cm
Höhe innen:
37 cm
Laptopfach enthalten:
nein
Marke:
JSA
Material:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
ja
Taschen-Gewicht:
3 kg
Tiefe außen:
20 cm
Tiefe innen:
19 cm
Trolley:
ja
Trolleyhöhe:
102 cm
Verschluss:
Schnappverschluss
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Hartschalenkoffer, Jüscha, Reisekoffer, Reisetasche, Reisetrolley
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 63,73*
€ 82,33*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,57*
€ 95,51*
€ 4,95*
ab € 85,85*
€ 112,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.