Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES45170 Herst.-Nr.: 45170 EAN/GTIN: 4021068451708 |
| |
|
| | |
| - Reisetrolley ORBIT
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Vier 360 Grad Leichtlauf-Doppelrollen, Innen: Beidseitige Packmöglichkeit durch Packtrennwand und Packgurt, Netzfächer mit Reißverschluss
- Mit Tragegriff
- Art des Verschlusses: TSA-Zahlenkombinationsschloss
- arretierbares Teleskoptrolleysystem
- Masse (Gewicht): 4,4 kg
- Größe (B x H x T): 400 x 550 x 200 mm
- Material und Oberfläche: Aluminium, hochglänzend
- Farbe: silber matt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | hochglänzend | Besonderheiten: | arretierbares Teleskoptrolleysystem | Breite: | 400 mm | Breite außen: | 40 cm | Bruttogewicht: | 4.9690 kg | Farbe: | silber | Höhe: | 550 mm | Höhe außen: | 55 cm | Marke: | Alumaxx | Material: | Aluminium | Schloss vorhanden: | ja | Taschen-Gewicht: | 4.4 kg | Tiefe: | 200 mm | Tiefe außen: | 20 cm | Trolley: | ja | Verschluss: | TSA-Schloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reisekoffer, TSA-Schloss, TSA-Zahlenschloss, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer leichtmetall silber, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Koffer, Reisetasche, Reisetrolley |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 107,07* | € 132,77* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,65* | € 139,16* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 116,29* | € 147,29* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 124,33* | € 152,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 135,09* | € 165,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|