Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES45139 Herst.-Nr.: 45139 EAN/GTIN: 4021068451395 |
| |
|
| | |
| - Multifunktionskoffer STRATOS V
- Ausstattung: abnehmbarer Schultertrageriemen und Griff vorhanden
- Art des Verschlusses: zwei abschließbare Schlösser, Innen: Fixierte Noppen-Schaumstoffeinlage im Deckel, herausnehmbare, perforierte Raster-Schaumstoffeinlage zur individuellen Anpassung der zu transportierenden Güter
- Zur Aufbewahrung und zum Transport technischer sowie zerbrechlicher Produkte
- Größe (B x H x T): 520 x 470 x 180 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Breite: | 520 mm | Breite außen: | 52 cm | Breite innen: | 50 cm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe außen: | 47 cm | Höhe innen: | 42 cm | Laptopfach enthalten: | nein | Marke: | Alumaxx | Material: | Aluminium | Schloss vorhanden: | ja | Taschen-Gewicht: | 3.4 kg | Tiefe außen: | 18 cm | Tiefe innen: | 16 cm | Trolley: | nein | Verschluss: | Verschlussschnalle abschließbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallkoffer, Lederkoffer, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, jüscha aktenkoffer aluminium silber, aktenkoffer alu, aktenkoffer alumaxx, Dokumentenkoffer, Jüscha, Koffer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 56,97* | € 72,81* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 61,12* | € 79,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 66,70* | € 84,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,66* | € 91,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,24* | € 93,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|