Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop/Attachekoffer Modica 43x30x10(+2)cm Lederimitat/Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laptop/Attachekoffer Modica 43x30x10(+2)cm Lederimitat/Nylon schwarz
Laptop/Attachekoffer Modica 43x30x10(+2)cm Lederimitat/Nylon schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES45039
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45039
EAN/GTIN:
     4021068450398
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Computerkoffer
  • Dehnfalte, zwei Zahlenkombinationsschlösser
  • Innen: Herausnehmbare Laptoptasche mit Schultertragegurt, vier Schreibgeräteschlaufen, zwei A4 Fächer, zwei Utensilienetuis, drei Visitenkartenfächer
  • Innenmaße Laptopfach: 36x24x4cm
Weitere Informationen:
Breite außen:
43 cm
Breite innen:
41.9 cm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe außen:
30 cm
Höhe innen:
29.2 cm
Laptopfach enthalten:
ja
Marke:
Alassio
Material:
Mikrofaser
passend für tragbare Computer:
17 Zoll
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe außen:
12 cm
Tiefe innen:
7 cm
Trolley:
nein
Verschluss:
Schnappverschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,84*
€ 59,85*
€ 5,50*
ab € 48,88*
€ 66,44*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 52,95*
€ 69,51*
€ 3,50*
ab € 54,54*
€ 71,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.