Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES45033 Herst.-Nr.: 45033 EAN/GTIN: 4021068450336 |
| |
|
| | |
| - Arretierbarer Trolley, abschließbare Seitentasche
- Innen: Organisationsfach, drei Schreibgeräteschlaufen, zwei Visitenkartenfächer, gepolstertes Laptopfach
- Innenmaße Laptopfach: 41x26,5x6cm
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 46 cm | Breite innen: | 41 cm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe außen: | 38 cm | Höhe innen: | 26.5 cm | Laptopfach enthalten: | ja | Marke: | Alassio | Material: | Kunstleder | passend für tragbare Computer: | 17 Zoll | Schloss vorhanden: | ja | Tiefe außen: | 22 cm | Tiefe innen: | 6 cm | Trolley: | ja | Trolleyhöhe: | 107 cm | Verschluss: | Schnappverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, piloten-koffer kunstleder schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Aktenkoffer, Dokumentenkoffer, Jüscha, Koffer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 61,34* | € 78,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 72,05* | € 91,66* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 72,52* | € 94,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 79,70* | € 100,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 84,96* | € 110,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|