Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Schlüsselanhänger / Kleingeldbörse Sattelleder 5cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Schlüsselanhänger / Kleingeldbörse Sattelleder 5cm grün
Mini Schlüsselanhänger / Kleingeldbörse Sattelleder 5cm grün
Mini Schlüsselanhänger / Kleingeldbörse Sattelleder 5cm grün
Artikel-Nr.:
     467-#JUES28071105
Hersteller:
     Mika
Herst.-Nr.:
     28071105
EAN/GTIN:
     4260308921544
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger leder
schlüssel anhänger
  • ein Münzfach mit Druckknopf
  • Farbe: grün
  • Material: Sattelleder
  • Außenmaß: ca. 5 cm Durchmesser
  • Innenmaß: nicht angegeben
  • Gewicht: nicht angegeben
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0100 kg
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
grün
Marke:
Mika
Material:
Leder
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger grün, Brieftasche, Geldbeutel, Geldbörse, Jüscha, Lederbörse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.