Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche Serie-E A4 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetasche Serie-E A4 gelb
Hängetasche Serie-E A4 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2655624400
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2655624400
EAN/GTIN:
     8710968042319
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Fenster-Reiter
  • Für Papierformat A4, mit schwarzem Organisationsaufdruck.
  • Glasklare, 60 mm breite Vario Sichtreiter.
  • Aus 230 g/qm-Recyclingkarton hergestellt.
  • Wird vor allem in Deutschland benutzt.
  • einschl. Sichtreiter
Weitere Informationen:
Breite:
318 mm
Bruttogewicht:
0.092 kg
Farbe:
gelb
Farbe der Rückseite:
gelb
Farbe der Vorderseite:
gelb
Höhe:
240 mm
Marke:
Atlanta
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, hängetaschen a4, hängetasche, Einlegemappe, Hängeakte, Hängesammeltasche, Jalema, Kartonmappe, Sammeltasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 1,77*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlanta
2584960000
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.