Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker UPis1 100U zitronengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker UPis1 100U zitronengelb
Hocker UPis1 100U zitronengelb
Artikel-Nr.:
     467-#INTE10362473
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10362473
EAN/GTIN:
     4016849583983
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
  • Bringt Bewegung in den Alltag
  • Der intelligente Mehrzweck-Hocker begleitet seinen (Be-)Sitzer durch spontane Gespräche, Workshops, Meetings und Brainstormings
  • So hält er die Menschen mobil und die Agenda flexibel
  • Mit diesem Hocker kommt gesunde Abwechslung an den Schreibtisch
  • Er bietet eine aktive Alternative zum Drehstuhl
  • Konsequent weitergedacht findet sich unter der Sitzfläche eine Tragerinne, mit der sich der Sitzhocker im Handumdrehen transportieren lässt
  • Als überall und jederzeit verfügbare Sitzgelegenheit macht der Sitzhocker mehr aus jedem Gespräch, ohne selbst zum Gesprächsgegenstand zu werden
  • Inlay und Sockel in basaltgrau.
  • max. Gewicht des Nutzers: 110 kg
  • Sitzform: Rundsitz
  • Breite des Sitzes: 33 cm
  • Sitzhöhenverstellbereich: 45-63 cm
  • Art der Sitzhöhenverstellung: Gasfeder
  • Gewicht: 4,3 kg
  • Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel
  • Material der Sitzfläche: Polyethylen
  • Werkstoff des Korpus: Kunststoff
  • Farbe der Sitzfläche: basaltgrau
  • Farbe des Korpus: zitronengelb
  • Farbe des Sockels: basaltgrau
Weitere Informationen:
Breite des Sitzes:
33 cm
Bruttogewicht:
4.947 kg
Farbe der Sitzfläche:
basaltgrau
Marke:
Interstuhl
Material:
Kunststoff
Material der Sitzfläche:
Polyethylen
Produktbezeichnung:
UPis1 100U
Sitzform:
rund
Umweltzeichen:
Blauer Engel
GPSR:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, Brühlstraße, 21, 72469, Meßstetten, Deutschland, https://www.interstuhl.com/, info@interstuhl.com,
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 103,79*
€ 126,56*
11 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 103,15*
€ 126,57*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,06*
€ 136,02*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,11*
€ 136,62*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 154,66*
€ 197,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
100U 3403
€ 126,23*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
100U 3401
€ 126,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.