Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrollpapier 2,00€ violett VE=50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handrollpapier 2,00€ violett VE=50 Blatt
Handrollpapier 2,00€ violett VE=50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#INKI90876352001099
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     90876352001099
EAN/GTIN:
     4012555042233
Suchbegriffe:
Handrollpapier
Rollierpapier
inkiess handrollpapier
handrollpapier
  • Zum manuellen Einrollen von Münzen.
  • Papier : farbig mit Schrägschnitt.
  • Gemäß den Richtlinien der Deutschen Bundesbank.
  • Inhalt: 50 Blatt
  • Der Wert der Münzrolle, die Anzahl der darin befindlichen Münzen sowie die betreffende Stückelung sind auf dem Rollenpapier in der Form (Wertangabe) Euro (Münzstückzahl) x (Münzwert) Euro vermerkt.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Marke:
Inkiess
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Münzpapier, Münzrollen, Rollengeld
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 8,00*
ab € 5,07*
€ 7,07*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,96*
€ 8,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.