Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach B 40 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Banknotenfach B 40 lichtgrau
Banknotenfach B 40 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70710110407500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70710110407500
EAN/GTIN:
     4012555024291
Suchbegriffe:
Banknotenfach
  • Banknotenfach mit 4 Einzelfächern für Geldscheine
  • Das Banknotenfach lässt sich mit anderen Behältern des Modulsystems problemlos kombinieren.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
65 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: B40, Banknotenfächer, Geldscheine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 40,03*
€ 54,48*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,97*
€ 57,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.