Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1048-707101104075 Herst.-Nr.: 70710110407500 EAN/GTIN: 4012555024291 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Banknotenfach mit 4 Einzelfächern für Geldscheine. Das Banknotenfach läßt sich mit anderen Behältern des Modulsystems problemlos kombinieren. Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 40,0 x 18,5 x 6,5
- Gewicht: 0,27 kg
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 40 cm | Tiefe: | 18,5 cm | Höhe: | 6,5 cm | Gewicht: | 0,27 kg | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: inkiess banknotenfach, Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldscheine, Scheine, Banknotenfächer, Banknotenablage |
|  |  |
| |