Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach B 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach B 40
Banknotenfach B 40
B 40, GB 40 und RK 40
Artikel-Nr.:
     C1048-707101104075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70710110407500
EAN/GTIN:
     4012555024291
Suchbegriffe:
Banknotenfach

Produktbeschreibung:

Banknotenfach mit 4 Einzelfächern für Geldscheine. Das Banknotenfach läßt sich mit anderen Behältern des Modulsystems problemlos kombinieren.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 40,0 x 18,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,27 kg
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,27 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldscheine, Scheine, Banknotenfächer, Banknotenablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.