Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumenten-Kassette Dokufix BxTxH 26,0x36,5x8,0cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumenten-Kassette Dokufix BxTxH 26,0x36,5x8,0cm lichtgrau
Dokumenten-Kassette Dokufix BxTxH 26,0x36,5x8,0cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI50100301217500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     50100301217500
EAN/GTIN:
     4012555026622
Suchbegriffe:
Dokumentenkassette
inkiess dokumentenkassette
dokumentenkassette
  • Dokumenten-Kassette DOCUFiX zum Verwahren und Transportieren von Unterlagen bis DIN C 4 (auch Schnellhefter) und Wertsachen
  • Stahlblechgehäuse in lichtgrau
  • Tragegriff und Sicherheits-Schloss mit 2 Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
80 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Metall
Tiefe:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: C4, DIN, dokufix, Dokumente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 27,63*
€ 38,39*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,19*
€ 40,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.