Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse Minikord 7000 RE BxTxH 28,5x12,0x4,5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kasse Minikord 7000 RE BxTxH 28,5x12,0x4,5 schwarz
Kasse Minikord 7000 RE BxTxH 28,5x12,0x4,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI37000031009199
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     37000031009199
EAN/GTIN:
     4012555032272
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade
  • Kasseneinsatz mit 7 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent.
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
45 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassenschublade, kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz, kassenlade schwarz, 7000RE, Einzelmünzbehälter, Geldzählbrett, Minikord
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 53,46*
€ 70,73*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,16*
€ 74,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 180,63*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.