Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse MiNiKORD 7000 RE (B x T x H in cm) 28,5 x 12,0 x 4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kasse MiNiKORD 7000 RE
Kasse MiNiKORD 7000 RE
Artikel-Nr.:
     1048-370000310091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     37000031009199
EAN/GTIN:
     4012555032272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade

Produktbeschreibung:

Kasseneinsatz mit 7 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 28,5 x 12,0 x 4,5
  • Gewicht: 0,30 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
28,5 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,3 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kassenschublade, kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz, kassenlade schwarz, Einsatz, Kassenschubladen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1048
unbekannt
€ 8,00*
ab € 53,53*
€ 70,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,14*
€ 73,98*
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 30,00*
€ 8,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 179,80*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.