Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse Rekord 841 PL (BxTxH) 35,0x25,5x12,0 cm lichtgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kasse Rekord 841 PL (BxTxH) 35,0x25,5x12,0 cm lichtgrau/schwarz
Kasse Rekord 841 PL (BxTxH) 35,0x25,5x12,0 cm lichtgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI30841011007999
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     30841011007999
EAN/GTIN:
     4012555032159
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz
  • REKORD Kasse 841 PL besteht aus der Kasse 8 PL mit 8 Einzelmünzbehältern und einem Unterteil mit 4 Banknoten-Flachfächern und einem Rollenfach
  • Münzwerte: 2 EURO bis 1 EURO-Cent.
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Farbe:
grau/schwarz
Farbname:
lichtgrau/schwarz
Höhe:
120 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter 2 euro, einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, 841PL, Banknoten, Banknotenfach, Einzelmuenzbehälter, Geldkassette, Geldkassetten, Geldrollenbehälter, Geldzählkassette, Geldzählkassetten, Münzbehälter, Münzgeldbehälter, Münzgeldkasse, Rekord
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 112,89*
€ 143,74*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 118,41*
€ 150,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,90*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,14*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.