Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierrolle 841mm x 175m 75g/qm weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kopierrolle 841mm x 175m 75g/qm weiß
Kopierrolle 841mm x 175m 75g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#INAP25207584019
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     25207584019
EAN/GTIN:
     4011211022213
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • Hochweißes Kopierpapier, 75 g/qm
  • Papier am Kern nicht verklebt.
Weitere Informationen:
Breite:
841 mm
Bruttogewicht:
13.0000 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Papiergewicht:
75 g/qm
Rollenlänge:
175 m
Weitere Suchbegriffe: Kopierpapierrolle, Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, reprokopierpapier 841mmx175m, inkjetpapierrolle inapa, reprokopierpapier 175m, Kopier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Laser, Laser-Papier, Laserpapier, Papier, Spezialpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 5,49*
ab € 32,27*
€ 44,36*
Lager 467
40
€ 5,87*
ab € 33,61*
€ 46,13*
3 Tage
43
€ 4,99*
ab € 38,57*
€ 52,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,13*
€ 54,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,45*
€ 54,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,50*
€ 51,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,04*
€ 50,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,96*
€ 46,36
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 38,95*
€ 46,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,61*
€ 40,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 33,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.