Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Polar A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Polar A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier Polar A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011494
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011494
EAN/GTIN:
     4011211074014
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Recyclingpapier
  • hochweiß matt oberflächengeleimt
  • Weiße ISO 100 (CIE-Weiße 135)
  • aus 100 % Altpapier
  • mit 1,3-fachem Volumen
  • FSC-Recycling, EU-Ecolabel, Blauer Engel, Nordic Swan
  • Umweltmanagementsystem (DIN ISO 14001), Qualitätsmanagementsystem (DIN ISO 9001)
  • alterungsbeständig
  • Einsatzbereiche: Geschäftsunterlagen und Berichte, Briefe, Mailings, Rechnungen, übliche Drucksachen, Kopien
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.6 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Tecno
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Weißegrad:
135 CIE
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,03*
€ 7,05*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,74*
€ 8,74*
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 13,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01406* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.