Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Kopierpapier tecno® polar, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Recycling-Kopierpapier
Recycling-Kopierpapier
Artikel-Nr.:
     1039H-984910947933
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011494
EAN/GTIN:
     4011211074014
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Recycling-Kopierpapier tecno® polar, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m²

Das weiße umweltfreundliche Recycling-Papier. Hergestellt aus 100 % Altpapier, ohne Chlor und optische Aufheller. Entwickelt für den täglichen Gebrauch. Ideal für Memos, Entwürfe, Faxkopien, E-Mail-Anhänge, Besprechungsnotizen, Handouts und Datenblätter. Beidseitig bedruckbar.
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 100%, Ausführung des Papiers RC PCF, Anzahl Blatt in Packung 500, beidseitig bedruckbar ja, Eignung für S/W-Laser Drucker Ja, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert, blauer Engel, Umweltfreundliches Merkmal Hergestellt aus 100 % Altpapier, ohne Chlor und optische Aufheller

Eigenschaft: A4, 80g/m², Weißgrad (CIE) 135
Farbe: weiß

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,03*
€ 7,05*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 13,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (€ 0,0275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.