Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellgrün
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011432
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011432
EAN/GTIN:
     4011211077725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.9530 kg
Farbe:
hellgrün
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 16,79*
2 Tage
127
1
€ 5,95*
ab € 13,26*
€ 19,30*
1
€ 7,95*
ab € 13,92*
€ 20,86*
Lager 467
36
1
€ 5,87*
ab € 15,40*
€ 22,15*
1 Tag
8
1
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 31,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,15*
€ 26,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0308* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1262
ab € 8,86*
Ähnlich
Inapa
2100011437
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011343
ab € 4,91*
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,72*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,69*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,63*
Ähnlich
Inapa
2100011402
ab € 6,86*
Ähnlich
Inapa
2100011408
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,19*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,23*
Ähnlich
tecno
2100011434
ab € 13,23*
Ähnlich
Inapa
2100011447
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
2100011445
ab € 13,23*
Ähnlich
Inapa
2100011424
ab € 13,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.