Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors A4 120 g/qm VE=250 Blatt chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors A4 120 g/qm VE=250 Blatt chamois
Multifunktionspapier tecno colors A4 120 g/qm VE=250 Blatt chamois
Multifunktionspapier tecno colors A4 120 g/qm VE=250 Blatt chamois
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011335
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011335
EAN/GTIN:
     4011211078029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.8460 kg
Farbe:
chamois
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
14
5
€ 5,87*
ab € 5,07*
€ 7,08*
5
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 7,54*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,02*
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 5,28*
€ 8,48*
1
€ 7,95*
ab € 6,16*
€ 9,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02028* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1248C
ab € 4,46*
Ähnlich
Inapa
2100011337
ab € 5,10*
Ähnlich
Inapa
88042656
ab € 5,31*
Ähnlich
Inapa
2100011345
ab € 5,32*
Ähnlich
Inapa
88042678
ab € 5,29*
Ähnlich
Inapa
88042283
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,53*
Ähnlich
Inapa
2100011359
ab € 5,09*
Ähnlich
Inapa
2100011342
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
2100011357
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011344
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.