Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger AP35 bis 45qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger AP35 bis 45qm
Luftreiniger AP35 bis 45qm
Luftreiniger AP35 bis 45qm
Luftreiniger AP35 bis 45qm
Luftreiniger AP35 bis 45qm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA87350011
Hersteller:
     IDEAL Health
Herst.-Nr.:
     87350011
EAN/GTIN:
     4019364987403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
  • Luftreiniger mit hochwirksamem, mehrstufigem Reinigungssystem.
  • Dank seines effektiven, funktionalen Designs erfasst er auch weiter entfernte Verunreinigungen oder Partikel und verteilt die frische Luft optimal im Raum.
  • Der Mehrlagenfilter filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen aus der Luft: Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase, chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, VOC,...) und Gerüche.
  • Und das bei sehr energiesparendem und flüsterleisem Betrieb.
  • Über das zentrale Bedienpanel lassen sich die Funktionen wie Ein/Aus, Automatik, Level 1/2/3, Turbo, ECO- und Nachtmodus mit einem Fingertipp auswählen.
  • Die aktuelle Luftqualität wird automatisch überwacht und über abschaltbare LED-Leuchtelemente kontinuierlich angezeigt.
  • Praktische Filterwechselanzeige.
  • Der Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen.
  • Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.
  • Auf Grund der extrem hohen Nachfrage kann es zu längeren Lieferzeiten kommen!
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Bruttogewicht:
9.2000 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
514 mm
Marke:
Ideal Health
Material:
Kunststoff
Tiefe:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, luftreiniger, luftreiniger 45m², 35, 8735, AEON, AP, AP-35, AP35, Blue, Cleancal, HEPA, Luftfilter, Optiflow, Partikelfilter, PlasmaWave
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 202,35*
€ 248,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,34*
€ 253,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 264,89*
€ 304,21*
€ 1,95*
ab € 264,92*
€ 304,78*
Frei Haus
ab € 286,90*
€ 327,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 55,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.