Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger AP35 IDEAL 87350011, Luftleistung 330, für 45, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550929
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     87350011
EAN/GTIN:
     4019364987403
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Hochwirksames, 4-stufiges Reinigungssystem, filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen aus der Luft. Die aktuelle Luftqualität wird automatisch überwacht und über Leuchtelemente kontinuierlich angezeigt. Praktische Filterwechselanzeige. Mit HEPA- und Geruchsfilter. Deodorfilter gegen Gerüche. Intelligente Sensorik. Geringer Stromverbrauch. Leiser Betrieb. Nachtmodus (26 dB).
Motor, Leistungsaufnahme 30W Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Luftleistung:
330
geeignet für max. Raumfläche:
45
Farbe:
weiß
Motor, Leistungsaufnahme:
30
Reinigungsleistung max.:
330
max. Betriebsgeräusch dB:
55
Breite:
430
Tiefe:
275
Höhe:
514
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 201,47*
€ 247,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,03*
€ 252,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 263,57*
€ 304,04*
€ 1,95*
ab € 265,08*
€ 304,60*
Lager 107
Frei Haus
ab € 285,24*
€ 327,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,20*
€ 389,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 55,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.