| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#IDEA7310108 Herst.-Nr.: 7310108 EAN/GTIN: 4019364973116 |
| |
|
| | |
| - Textil-Überzug für 360 Grad Filter für AP30 Pro / AP40 Pro
- Textilüberzug aus hochwertigem, waschbarem Material
- Dient auch als zusätzlicher Vorfilter
- Auf Grund der extrem hohen Nachfrage kann es zu längeren Lieferzeiten kommen!
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 2 kg | Farbe: | grau | Importdatum: | 2018-02-14 00:00:00 | Marke: | Ideal Health |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger Filter, Luftreinigerfilter, Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, atemschutzmaske vorfilter, 30, AEON, AP, AP-30, AP30, AP40, Blue, Cleancal, HEPA, Luftfilter, Optiflow, Partikelfilter, PlasmaWave, Pro, Textilüberzug, Überzug |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,64* | € 26,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 25,35* | € 33,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 25,86* | € 33,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 27,04* | € 35,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 29,34* | € 38,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|