Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q2510A Herst.-Nr.: Q2510A EAN/GTIN: 0808736472647 |
| |
|
| | |
| - HP Q2510A Standard Fotopapier
- für alle HP Inkjet-Drucker
- Format: A4
- Papiergewicht: 200g/qm
- Oberfläche: glossy
- Packung: 100 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.07 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | InkJet geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | nein | Marke: | HP | Packungsinhalt: | 100 Blatt | Papiergewicht: | 200 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier hp 200g a4, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, 88816247, Digitalfotopapier, Foto, Foto-Glossypapier, Foto-Hochglanzpapier, Fotoalbumblatt, FotoGlossypapier, FotoHochglanzpapier, Glossypapier, Hochglanzpapier, Inkjet, Inkjet-, Inkjet-Digitalfotopapier, Inkjet-Fotoalbumblatt, InkjetDigitalfotop, InkjetDigitalfotopapier, InkjetFotoalbumblatt |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 16,17* | € 23,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,34* | € 23,16* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,60* | € 23,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,75* | € 23,57* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 16,79* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 100 Blätter (ab € 0,1634* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|