Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Normales Fotopapier, glänzend, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Normales Fotopapier, glänzend, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 100 Blatt
HP Normales Fotopapier, glänzend, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 100 Blatt
HP Normales Fotopapier, glänzend, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 100 Blatt
HP Normales Fotopapier, glänzend, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     94QG7-811485
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2510A
EAN/GTIN:
     882780627062
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Tintenstrahldruckern und Besitzer von HP Tintenstrahldruckern, die zu Hause kostengünstig Fotos drucken möchten.

Halten Sie sich nicht zurück. Mit dem erschwinglichen Fotodruck für zu Hause können Sie jede Wand schmücken und jede Erinnerung auf diesem FSC®-zertifizierten[3] Papier teilen. Ihre lichtbeständigen[2] Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
808736472647; (BA8) 882780627055; (BA9) 882780627062
HP GTIN (EAN/UPC):
808736472647, 882780627055, 882780627062
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
3 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
26 Pfund
Ursprungsland:
Deutschland
Warentarifnummer (HS):
37032000
Paletten Größe (B x T x H):
1120.8 x 685.8 x 654.8 mm
Breite:
211.6 mm
Tiefe:
16.33 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
1070 g
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
200 g/m²
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Papiergröße:
A4
Papierformat:
21x29.7 cm
Blätter pro Packung:
100 Blätter
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
211.6 mm
Verpackungshöhe:
16.33 mm
Paketgewicht:
1130 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 65 %
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
31
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,20*
€ 22,89*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,40*
€ 23,12*
1 Tag
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,75*
€ 23,73*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,17*
€ 24,06*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,38*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,162* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.