Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__51642B Herst.-Nr.: 51642B EAN/GTIN: 0088698077047 |
| |
|
| | |
| - HP 51642B Transparentfolie matt
- Für alle HP DesignJets
- Format: Rolle 36,6m
- (914 mm x 36,6 m), 150g/qm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | matt | Besonderheiten: | transparent | Blattformat: | 914mmx36,6m | Breite: | 914 mm | Bruttogewicht: | 5.716 kg | Druckertyp: | Inkjet | Farbe: | transparent | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | nein | Länge: | 381 mm | Laser geeignet: | nein | Marke: | HP | Materialstärke: | 160 mic | Packungsinhalt: | 1 Rolle | Rollenlänge: | 38,1 m | selbstklebend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjetfolie, Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Transparentfolie, plotterpapier 914mm 160g, tintenstrahldrucker folie, plotterpapier 914mm, Folie, Ink, Jet, Tintenstrahlfolie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 189,56* | € 237,07* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,53* | € 246,08* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,16* | € 251,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,50* | ab € 206,61* | € 258,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 213,56* | € 266,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 213,56* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|