Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner 23,5x16,5cm 5cm Rückenbreite PP farbig sortiert VE=3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bankordner 23,5x16,5cm 5cm Rückenbreite PP farbig sortiert VE=3 Stück
Bankordner 23,5x16,5cm 5cm Rückenbreite PP farbig sortiert VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HERL988295
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     988295
EAN/GTIN:
     4008110988290
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Bankordner DIN lang PP farbig sortiert 3er
  • Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier schwarz
  • mit Silberprägung
  • Ausführung: STB 123/02/30, 2-Bügel-Mechanik
  • Verwendung für Papierformate: DIN lang
  • Größe (B x H): 235 x 165 mm
  • Breite des Rückens: 50 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: farbig sortiert/farbig sortiert
  • Art der Verpackung und Inhalt: 3 Stück, eingeschweißt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Silberprägung
Blattformat:
DL
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.547 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Greifloch:
nein
Höhe:
165 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Herlitz
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,29334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.