Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhakhefter1/2-Vorderdeckel kaufm. Heftung farbig sortiert VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhakhefter1/2-Vorderdeckel kaufm. Heftung farbig sortiert VE=5 Stück
Einhakhefter1/2-Vorderdeckel kaufm. Heftung farbig sortiert VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HERL5976055
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5976055
EAN/GTIN:
     4008115976056
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
  • Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel kfm. farbig sortiert 5er
  • Art der Heftung: kaufmännische Heftung
  • Ausstattung: halb, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden
  • Werkstoff: Manilakarton
  • Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 240 x 305 mm
  • Farbe: farbig sortiert
  • Blauer Engel
  • Art der Verpackung und Inhalt: eingeschweißt mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.233 kg
Farbe:
sortiert
Farbe der Vorderseite:
farbig sortiert
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
305 mm
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Ordner, Hängeordner, einhakhefter kaufmännische heftung 1/2 vorderdeckel farbig sortiert, hänge ordner, hänge-ordner herlitz, Einhänge, Einhänge-Schnellhefter, Einhängehefter, EinhängeSchnellhefter, Ösenhefter, Schnellhefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,66*
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 4,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.