Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel kfm. farbig sortiert 5er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel kfm. farbig sortiert 5er
Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel kfm. farbig sortiert 5er
Artikel-Nr.:
     C1175-5976055
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5976055
EAN/GTIN:
     4008115976056
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel kfm. farbig sortiert 5er. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Ausstattung: halb, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Manilakarton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 240 x 305 mm. Farbe: farbig sortiert. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: eingeschweißt mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Einhakhefter
Höhe:
305
Packungsmenge:
5
Artikelbezeichnung:
Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel kfm. farbig sortiert 5er
Farbe:
farbig sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
A4
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Verpackung:
eingeschweißt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.