Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50039890 Herst.-Nr.: 50039890 EAN/GTIN: 4008110295862 |
| |
|
| | |
| - Arbeitsblock Greenline
- Lochung: ja
- Ausführung des Papiertyps: Recycling-Papier
- Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm
- 1. Schuljahr, Zeilen farbig hinterlegt, Liniatur 01
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- liniert
- Anzahl der Blätter: 50
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 1. Schuljahr, Zeilen farbig hinterlegt, Liniatur 01 | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.258 kg | Farbe: | mehrfarbig | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | Lineatur 1 | Lochung: | 4-fach | Marke: | Herlitz | Motiv: | Panda | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Kieserblock, Kieserblöcke, Arbeitsblock Lineatur 1, Kieserblock Lineatur 1, Arbeitsblock Lineatur 21, Kieserblock Lineatur 21, Notiz-Block, Notizblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 1, Kollegeblock Lineatur 1, Spiralblock Lineatur 1, notizbuch a4 liniert herlitz, notiz block, notiz-block a4, 1, Arbeitsblock, Block, College, Herlitz, Lineatur, liniert, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,23* | € 2,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,63* | € 2,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,24* | € 2,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,33* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|