Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle Pyramide A4 110my PP glänzend VE=10 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenhülle Pyramide A4 110my PP glänzend VE=10 Stück gelb
Aktenhülle Pyramide A4 110my PP glänzend VE=10 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#HERL50009121
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50009121
EAN/GTIN:
     4008110550978
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Sichthülle, Aktenhülle (ohne Lochung) A4 Pyramide gelb 10er
  • Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenklebung vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,11 mm
  • Farbe: Gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
glänzend
Blattformat:
A4
dokumentenecht:
ja
Farbe:
gelb
Kantenschweißnaht vorhanden:
nein
Lochung:
ohne
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
110 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthüllen a4 glatt gelb, aktenhülle a4, aktenhülle, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.