Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL311431 Herst.-Nr.: 311431 EAN/GTIN: 4008110311432 |
| |
|
| | |
| - Ringbucheinlagen
- holzfreies Papier, 70g/qm weiß
- 50 Blatt
- kariert
- 4-fach Lochung
- 1 Motiv
- 1 Stück
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.256 kg | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Herlitz | Material: | Papier | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Übungsheft, Übungshefte, herlitz notizblock a4 kariert, notiz block, notiz-block kariert, Ringbucheinlagen, Schreibblock, Schreibpapier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 357 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,88* | € 1,71* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,56* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0176* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|