Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, 70 g/qm, A4, kariert, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock, 70 g/qm, A4, kariert, 50 Blatt
Notizblock, 70 g/qm, A4, kariert, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-311431
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     311431
EAN/GTIN:
     4008110311432
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchblock. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Gelocht. Papierformat: A4. Kariert. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
gelocht
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0176* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.